品番 : EA440B-50
品名 : 50A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A12090-0068 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SGP管用の防振補助Uバンド | 径称 | 50A |
| 呼び径 | 2mm | 適合管外径 | 60.5mm |
| ねじ径 | W3/8” | 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
| 10mmゴム付き | |||
| 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
