品番 : EA440BA-232
品名 : 32A サドルバンド(ステンレス鋼管用)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10453-0048 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレス鋼管用のサドルバンド | 径称 | 32A |
| 呼び径 | 1 1/4 | 適合径 | 42.7mm |
| ねじ穴径 | 5mm | 材質 | SUS304 |
| 入数 | 1個 | ||
| ステンレス鋼管用 | |||
| SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
