品番 : EA440BB-15B
品名 : 15A PPサドル(10個)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10511-0580 |
|---|---|---|---|
| 径称 | 15A | 適合管外径 | 21.7mm |
| ねじ穴径 | 6mm | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | ホワイト | 入数 | 10個 |
| SGP管用 | |||
| 屋内配管用としてご使用下さい。 | |||
| 定寸法にて浮き上がり配管が可能です。 | |||
| 樹脂バンドの概念 ・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。 ・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。 ・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。 ・用途:浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440BB-10B 10A PPサドル(10個) |
| EA440BB-15B 15A PPサドル(10個) |
| EA440BB-20B 20A PPサドル(10個) |
| EA440BB-25B 25A PPサドル(10個) |
| EA440BB-32B 32A PPサドル(10個) |
