詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BE-125A

品名 : 125A 鋼管用ユーボルト

仕様

メーカー アカギ 型番 A12114-0112
用途 電気絶縁用SGP管用 材質 本体:スチール(ナイロン粉体塗装/アイボリー色)
Uボルト:スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
プレート:ポリプロピレン
径称 125A 呼び径 5
適合管外径 139.8mm ねじ径 M12
プレートサイズ 213(W)×32(D)×2.0(t)mm
穴サイズ:φ13×25(L)mm
全長 175mm
ピッチ 156mm ねじ長 40mm
電気絶縁用のUボルト
電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装
※耐熱常温100℃までの屋内配管に使用ください。
※保温材使用配管の場合は、ウレタン製品をお使いください。
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 19:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA440BE-15 15A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-20 20A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-25 25A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-32 32A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-40 40A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-50 50A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-65 65A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-80 80A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-100 100A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-125 125A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-125A 125A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-150 150A 鋼管用ユーボルト
EA440BE-150A 150A 鋼管用ユーボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 125A C:32mm W:213mm X:φ13×25L L:175mm P:156mm S:40mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top