品番 : EA440BK-215H
品名 : 15Ax50mm T型バンド(銅管用/組式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10534-0029 |
---|---|---|---|
径称 | 15A | 適合管外径(mm) | 21.7 |
サイズ(mm) | t:1.2 C:25 H:50 | 取付穴径 | φ4.5mm |
材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) | ||
浮き上がりSGP管用の組式バンド。 | |||
横走り配管、立て配管に使用できます。 | |||
固定にはビスをご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 08:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA440BK-215 15Ax35mm T型バンド(銅管用/組式) |
EA440BK-215H 15Ax50mm T型バンド(銅管用/組式) |
EA440BK-220 20Ax35mm T型バンド(銅管用/組式) |
EA440BK-220H 20Ax50mm T型バンド(銅管用/組式) |