品番 : EA440BN-50
品名 : 50A 吊りバンド(ステンレス鋼管用)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10198-0062 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド | 径称 | 50A |
| 呼び径 | 2 | 適合管外径 | 60.5mm |
| 奥行(D) | 26mm | 材質 | SUS304 |
| ステンレス鋼管(厚肉管)用 | |||
| 蝶番式吊バンド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1125ページ | ||||
