品番 : EA440BY-25A
品名 : 24.8-27.8mm クリックバンド(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A20395-0101 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ | 適合径 | 24.8~27.8mm |
| 取付穴径 | φ4.5mm | 荷重強度(垂直方向) | 300N(30kgf) |
| 荷重強度(水平方向) | 300N(30kgf) | 使用温度範囲 | -40~110℃ |
| 材質 | ポリアミド12 | 色 | ダークグレー |
| 入数 | 5個 | ||
| 作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
