品番 : EA440BZ-15A
品名 : 15.5-18.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | dii1618 PP |
---|---|---|---|
適合径 | 15.5~18.5mm | 荷重強度 | 195N(20kgf) |
爪数 | 3 | 環境温度範囲 | -10~70℃ |
材質 | PP(ポリプロピレン) | 色 | ブラック |
入数 | 5個 | ||
屋内用 | |||
着脱が簡単なワンタッチタイプのパイプクランプです。 | |||
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。 | |||
水道、空調、ガス、電気、樹脂・金属等何でも支持可能です。 | |||
工数を大幅削減できるので生産性が向上します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/01 08:40現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |