詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BZ-22

品名 : 21.8-24.8mm クリックバンド(屋内用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アカギ 型番 A16917-0070
用途 取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ 適合径 21.8~24.8mm
取付穴径 φ4.5mm 荷重強度(垂直方向) 270N(27kgf)
荷重強度(水平方向) 270N(27kgf) 環境温度範囲 -10~70℃
材質 PP(ポリプロピレン) 入数 5個
ブラック
屋内用
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/15 00:52現在)

商品入数 5 販売単位
バリエーション一覧
EA440BZ-20 19.5-21.8mm クリックバンド(屋内用/5個)
EA440BZ-22 21.8-24.8mm クリックバンド(屋内用/5個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top