詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CR-325

品名 : 25A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚40t)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アカギ 型番 A10640-0144
用途 配管レベル調整用のウレタン付きUボルト 径称 25A
呼び径 1 適合管外径 34.0mm
ねじ径 W3/8 幅 46mm
保温厚 40mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 09:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA440CR-315 15A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚40t)
EA440CR-320 20A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚40t)
EA440CR-325 25A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚40t)
EA440CR-332 32A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚40t)
EA440CR-340 40A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚40t)
EA440CR-350 50A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚40t)
EA440CR-365 65A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚40t)
EA440CR-380 80A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚40t)
ウェブカタログ画像
画像はEA440CR-325
  • 画像はEA440CR-325
  • T:40mm、P:46mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top