品番 : EA440DB-14A
品名 : φ38.1 x1.2x2000mm 銅管(1/2H)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
空調・冷凍機の配管用に
仕様
| 全長 | 2m | 外径×肉厚 | 38.1×1.2mm |
|---|---|---|---|
| 銅管の規格 | C1220T | 入数 | 1本 |
| 直管 | |||
| 空調・冷凍機の配管用に使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
