品番 : EA440DH-43
品名 : φ 40x150mm アクリルパイプ(透明)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 径(mm) | 40 | 肉厚(mm) | 2 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 150 | 色 | 透明 |
| 材質 | アクリル樹脂 | ||
| 透明のアクリルパイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA440DH-42です
