品番 : EA440DK-22
品名 : φ22x2.0x1000mm ステンレス管(磨き)
仕様
| 外径(mm) | 22 | 肉厚(mm) | 2.0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1m | 入数 | 1 |
| 材質 | SUS304 | 表面仕上げ | #400研磨 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1348ページ 1405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
