品番 : EA440DV-5
品名 : 160x180x2mm アクリル板 (スモーク)
仕様
| サイズ | 160×180mm | 厚み | 2mm |
|---|---|---|---|
| 色 | スモーク | ||
| キャスト板 | |||
| 標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1413ページ | ||||
代替品
![]() |
|

