品番 : EA440DX-103A
品名 : 300x450x1.5mm PET-G板(透明)
仕様
| サイズ | 300×450mm | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ペットエース(PET-G樹脂) | 熱変形温度 | 73℃ |
| カラー | 透明 | ||
| 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群です。 | |||
| リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しています。 | |||
| ※脱エンビプラスチック素材です。 強度、光沢はエンビ板より優れ、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※カラー:透明