品番 : EA440DX-2
品名 : 300x 450x3mm ポリカーボネイト板 (透明)
仕様
材質 | ポリカーボネイト | 色 | 透明 |
---|---|---|---|
サイズ | 300×450mm | 厚み | 3mm |
重量 | 約486g | 用途 | パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。 |
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。 | |||
耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20~110℃) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/14 05:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1481ページ |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
![メイン画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA4/EA440/EA440DX-2/EA440DX-2_IMG_MAN_OUT(01).jpg)