品番 : EA440DZ-22
品名 : 450x 900x20mm 棚板(パイン集成材)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | パイン集成材 | ||
---|---|---|---|
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 | |||
サイズ(mm) | 450×900 | 厚み(mm) | 20 |
重量(kg) | 4.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 16:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大