品番 : EA440DZ-32A
品名 : 100x 900x18mm 棚板(パイン集成材)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(mm) | 100×900 | 厚み(mm) | 18 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 0.8 | 材質 | パイン集成材 |
| 無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。 | |||
| 金物の取付下地に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA951ED-101 : 150x150x690mm テーブル用脚(1本/黒) |
| 関連商品 | EA951ED-102 : 150x150x375mm テーブル用脚(1本/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
