品番 : EA440DZ-53
品名 : 400x 100x15mm 棚板(パイン集成/無塗装)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | WSU-73 |
|---|---|---|---|
| 材質 | パイン集成材 | サイズ | 400×100mm |
| 厚み | 15mm | 表面仕上 | 無塗装 |
| 反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。 | |||
| ※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。 | |||
| ※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA440DZ-53 400x 100x15mm 棚板(パイン集成/無塗装) |
| EA440DZ-58 400x 150x15mm 棚板(パイン集成/無塗装) |
| EA440DZ-63 600x 100x15mm 棚板(パイン集成/無塗装) |
| EA440DZ-68 600x 150x15mm 棚板(パイン集成/無塗装) |
ウェブカタログ画像
拡大
