品番 : EA440EC-0.3
品名 : 0.30x150mm/2.5m シム(真鍮製)
仕様
サイズ | 150mm×2.5m | 厚み | 0.3mm |
---|---|---|---|
許容差 | ±0.026mm | 材質 | 真鍮 |
重量(g) | 1098 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/05/02 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1354ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)