品番 : EA440ER-59
品名 : 300x 460x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)
仕様
| 用途 | 水回り・衛生用品・風呂場・キッチン・排気管・排水パイプ・建築用品・機械部品などに | 材質 | ステンレス(SUS430) |
|---|---|---|---|
| 幅 | 300mm | 長さ | 460mm |
| 厚み | 0.1mm | 重量 | 134g |
| 粘着 | 付き | ||
| 細工がしやすい極薄ステンレス | |||
| 磁石がつき、使いやすい鉄・クロムの合金 | |||
| 美しいツヤの高輝度仕上げ | |||
| 一般的なはさみで切ることができます。 | |||
| 熱・さびに強く、水回りに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
