品番 : EA440ES-5
品名 : 8x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
仕様
| 材質 | SUS302 | 適用ねじ | 8mm |
|---|---|---|---|
| 内径×外径(mm) | 6×8 | 厚み | 0.25mm |
| 入数 | 25枚 | ||
| パンチホルダと可動ストリッパの距離を延長します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1305ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
