品番 : EA440FE-0.06
品名 : 0.06x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | BXS100-006-L2 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 2m | 幅 | 100mm |
| 厚み | 0.06mm | 粘着 | 無 |
| 材質 | SUS304 | ||
| 保管に便利な紙製ケース入り | |||
| ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
