品番 : EA440HA-163
品名 : 910x1820x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| サイズ(mm) | 910×1820 | 厚み | 3.0 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | 材質 | アルミ、ポリエチレン樹脂 |
| 穴径 | 8mm | 穴ピッチ | 20mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1411ページ | ||||
