品番 : EA440HC-115
品名 : 15x15mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)
仕様
| カラー | シルバー | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m | 厚み | 1.5mm |
| 1辺 | 15mm | 入数 | 10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,950 円(税抜)/ 9,845 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA440HB-125です。
