詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HD-112A

品名 : 12x12mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

1辺 12mm 厚み 1.2mm
全長 1000mm カラー シルバー
入数 2 材質 アルミニウム
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 19:03現在)

商品入数 2 販売単位 pk

代替品

EA440HD-112B
  • 品番

    EA440HD-112B

  • コメント

    変更点:入数(2本→5本)

バリエーション一覧
EA440HD-110A 10x10mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
EA440HD-110B 10x10mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)
EA440HD-112A 12x12mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
EA440HD-112B 12x12mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)
EA440HD-115 15x15mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)
EA440HD-120 20x20mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)
EA440HD-125 25x25mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本)
EA440HD-130 30x30mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本)
EA440HD-140 40x40mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
EA440HD-150 50x50mmx1m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
EA440HE-115A 15x15mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)
EA440HE-120A 20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)
EA440HE-125A 25x25mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本)
EA440HE-130A 30x30mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本)
EA440HE-140A 40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
EA440HE-150 50x50mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
ウェブカタログ画像
画像はEA440HD-125です。
  • 画像はEA440HD-125です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top