品番 : EA440HD-201A
品名 : 15x10mmx1m アルミ平角パイプ(シルバー/ツヤ消/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 10×15mm | 全長 | 1000mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.2mm | 材質 | アルミニウム |
| 入数 | 2本 | カラー | シルバー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数2本

