品番 : EA440YB-0.5
品名 : 30x 30x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MS030030050 |
---|---|---|---|
用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 30mm |
溝幅 | 13mm | 溝深さ | 15mm |
厚み | 0.5mm | 板厚公差 | ±0.02mm |
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/05/01 22:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1356ページ |