詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440YG-21

品名 : 43x 43x0.05mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 MS043043005
用途 モーターベースの隙間調整 幅 43mm
溝幅 12mm 溝深さ 22mm
厚み 0.05mm 板厚公差 ±0.005mm
材質 ステンレス(SUS304) 入数 10枚
モーターベース用
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:33現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 1306ページ
バリエーション一覧
EA440YG-1 20x 20x0.05mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-2 20x 20x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-3 20x 20x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-4 20x 20x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-5 20x 20x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-11 30x 30x0.05mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-12 30x 30x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-13 30x 30x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-14 30x 30x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-15 30x 30x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-21 43x 43x0.05mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-22 43x 43x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-23 43x 43x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-24 43x 43x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-25 43x 43x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-31 48x 48x0.05mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-32 48x 48x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-33 48x 48x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-34 48x 48x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-35 48x 48x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-41 53x 53x0.05mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-42 53x 53x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-43 53x 53x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-44 53x 53x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-45 53x 53x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-51 68x 68x0.05mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-52 68x 68x0.1 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-53 68x 68x0.2 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-54 68x 68x0.5 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
EA440YG-55 68x 68x1.0 mm ベース用シム(ステンレス製/10枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:10枚
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10枚
  • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
  • シム材料スペック表
  • A:43mm  G:12mm\nB:22mm  t:0.05mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top