品番 : EA440ZG-35
品名 : 48x 48x1.0 mm ベース用シム(真鍮製/10枚)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MB048048100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 48mm |
| 溝幅 | 14mm | 溝深さ | 24mm |
| 厚み | 1.0mm | 板厚公差 | ±0.05mm |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 10枚 |
| モーターベース用 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1306ページ | ||||

※入数:10枚