品番 : EA441DE-20
品名 : 20x 300mm アルミ丸棒(A5052)
仕様
| 全長 | 300mm | 径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| JIS規格 | H4040 A5052BD | ||
| 疲労強度が高く耐海水性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
