品番 : EA441EA-9B
品名 : φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒)
仕様
| 径 | 9mm | 材質 | 硬質PVC |
|---|---|---|---|
| 全長 | 500mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/17 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1407ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA441EA-9A φ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒) |
| EA441EA-9B φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
