詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441EE-20

品名 : 20x20x500mm ポリエチレン角材

仕様

サイズ(mm) 20×20×500(L) 材質 ポリエチレン
重量(g) 170 カラー 白
当て材、緩衝材として使用できます。
固さの順番(上から固い方)
EA441EGシリーズ(黒)ポリ塩化ビニル
↓
EA441ECシリーズ(青)ポリ塩化ビニル+ABS樹脂
↓
EA441EBシリーズ(緑)ポリエチレン
EA441EDシリーズ(赤)ポリエチレン
EA441EEシリーズ(白)ポリエチレン(緑・赤・白は色違い)
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 113

(2026/11/22 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1411ページ
バリエーション一覧
EA441EE-10 10x10x500mm ポリエチレン角材
EA441EE-15 15x15x500mm ポリエチレン角材
EA441EE-20 20x20x500mm ポリエチレン角材
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top