詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441LA-85

品名 : 85x300mm MCナイロン丸棒

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 MCナイロン(MC901) 外径 85mm
全長 300mm 公差 外径:+0.1~+4.0mm、
全長:+0.1~+15.0mm
重量 1.98kg 色 青
連続使用温度 高温:120℃、
低温:-40℃
耐薬品性 油:○、
酸:×、アルカリ:○~△、
有機溶剤:○
食品衛生法 適合(1.5時間煮沸後) 耐スチーム性 ×
非吸水性 △ 引張り強度 常温時:980kgf/c㎡、
高温連続使用温度時:400kgf/c㎡(120℃)
耐磨耗性
(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)
過酷な使用条件でW、Aとも優 すべり特性 良
耐衝撃性 良
※
○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。
△:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。
×:使用できない。
追加説明
カタログ価格

14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/21 09:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1407ページ

代替品

EA441NA-85
バリエーション一覧
EA441LA-35 35x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-45 45x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-55 55x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-65 65x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-70 70x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-85 85x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-90 90x300mm MCナイロン丸棒
EA441LA-95 95x300mm MCナイロン丸棒
EA441NA-20 20x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-25 25x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-30 30x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-35 35x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-40 40x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-45 45x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-50 50x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-55 55x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-60 60x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-65 65x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-70 70x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-75 75x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-80 80x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-85 85x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-90 90x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-95 95x500mm MCナイロン丸棒
EA441NA-100 100x500mm MCナイロン丸棒
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top