品番 : EA441PE-3
品名 : 1000x300x 2mm ポリカーボネイト板 (透明)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリカーボネイト | 色 | 透明 |
---|---|---|---|
サイズ | 1000×300mm | 厚み | 2mm |
重量 | 720g | ||
耐衝撃性、耐熱性、透明性に優れています。 | |||
寸法公差 | 長さ:0~+2.0mm、幅:0~+2.0mm、厚み:±1.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 07:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)