品番 : EA441VB-53
品名 : 600x200x 5.0mm 黄銅板
仕様
| 長さ×幅(mm) | 600×200 | 厚み(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 黄銅(C2801) | 重量(g) | 5160 |
| 強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
代替品
![]() |
|

