詳細表示

このページのURL:

品番 : EA442AM-22

品名 : NPT1/4"xF1/4"xF1/4" ツーウェイティーズ

仕様

NPTねじ 1/4” フレアーねじ 1/4”
材質 真鍮 入数 1個
重量(g) 41 最高使用圧力 4.8MPa
フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/22 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0026ページ
バリエーション一覧
EA442AM-12 NPT1/8"xF1/4"xF1/4" ツーウェイティーズ
EA442AM-22 NPT1/4"xF1/4"xF1/4" ツーウェイティーズ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top