品番 : EA443M-45
品名 : NPT1/2"x F5/8" ハーフユニオン(NPT-Flare)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
真鍮製で漏れを防ぎます
仕様
| オスねじ(フレアー) | 5/8” | メスねじ(NPT) | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 対辺 | 25.4mm |
| 重量 | 約88g | 入数 | 1個 |
| 推奨最大使用耐圧 | 700psi(約4.8Mpa) | ||
| 真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。 | |||
| 機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 | |||
| 内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
