詳細表示

このページのURL:

品番 : EA455

品名 : 25A・40A・50A ニューエアーカットバルブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パイプサイズ 25:40:50A 付属品 25・40アダプター×各1個(使用の際はアダプターが2個必要です。)
ドレンパイプより外気の侵入、冷気の流出を完全にシャットアウトします。
サイズ φ85×133mm
冷凍機、クーラー等の運転時の維持費が大幅に節約できます。
ネズミやナメクジ及び臭気止めにもなります。
追加説明
カタログ価格

6,270 (税抜)/ 6,897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 12:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA455BC-0
EA455BC-1
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top