品番 : EA455-1
品名 : [EA455用] 25A アダプター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適合品番 | EA455 | パイプサイズ | 25A |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/23 01:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA455-1 [EA455用] 25A アダプター |
EA455-2 [EA455用] 40A アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)