品番 : EA462BX-220
品名 : 50A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)
仕様
| 呼び径 | 50A(2”) | 材質 | ホワイトネオプレン |
|---|---|---|---|
| 内径 | 51mm | 外径 | 67mm |
| 厚み | 6.4mm | 使用温度 | -30~60℃ |
| 酸性やアルカリ性の流体に適します。 | |||
| EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
