品番 : EA462BX-406
品名 : 15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)
仕様
| 呼び径 | 15A(1/2”)・20A(3/4”) | 材質 | フッ素ゴム |
|---|---|---|---|
| 内径 | 22mm | 外径 | 35mm |
| 厚み | 5.5mm | 使用温度 | -20~180℃ |
| 多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します。 | |||
| 黒色のガスケットの識別のため外側面にピンク色の点があります。 | |||
| EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA462BX-406 15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |
| EA462BX-408 25A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |
| EA462BX-412 32A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |
| EA462BX-414 40A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |
| EA462BX-420 50A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA462BP-6 : 3/4" 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製) |
| 本体 | EA462BF-6 : 3/4" ホース用カップリング(アルミ製) |
