品番 : EA462DK-6
品名 : 3/4" /19mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 呼び径 | 3/4” |
| 適合ホース内径 | 19mm | 全長 | 82mm |
| 直径 | 63mm | 内径 | 32.4mm |
| 重量 | 238g | 材質 | 本体、ハンドル:ステンレス(SUS316) パッキン:ニトリルゴム |
| 規格 | MIL-C-27487 | ||
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/15 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
