品番 : EA463A-70B
品名 : 50- 70mm ホースクランプ(1個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | オールスチール(亜鉛メッキ) | バンド厚 | 1.0mm |
---|---|---|---|
バンド幅 | 12mm | 適合直径(mm) | 50~70mm |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 04:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)