詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463AW-140A

品名 : 32-40mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

仕様

バンド幅 7mm 厚み 0.5mm
適合直径 32~40mm 材質 AISI304(304SS)
入数 10個
7つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 19:10現在)

商品入数 10 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA463AW-130A 22-30mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-132A 24-32mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-135A 27-35mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-140A 32-40mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-145A 37-45mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-150A 42-50mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
EA463AW-192A 84-92mm ホースクランプ(イヤー型/5個)
EA463AW-198A 90-98mm ホースクランプ(イヤー型/5個)
ウェブカタログ画像
※画像は旧品です。現商品の穴は7つあります。
  • ※画像は旧品です。現商品の穴は7つあります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top