品番 : EA463AW-145
品名 : 37-45mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
仕様
| バンド幅(mm) | 7 | 厚み(mm) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 適合直径(mm) | 37~45 | 入数 | 10個 |
| 材質 | AISI304(304SS) | ||
| 6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 | |||
| EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 169 (2026/11/20 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA463PE-10 : 235mm ホースバンド用プライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個

