品番 : EA463AX-100A
品名 : 80-100mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
仕様
| 適合直径 | 80~100mm | バンド幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.6mm | 六角(+)ねじ | 7mm |
| 入数 | 10個 | 材質 | バンド:ステンレス スクリュー:亜鉛メッキ鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/15 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

入数10個