詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463BC-88

品名 : 406mm フリーエンドクランプ(ステンレス製/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー BAND-IT(バンド・イット) 型番 L20499
全長 400mm 最大直径 88mm
表示は1度巻の直径(2度巻の場合は約半分です。)
素早く締め付ができます。
変形物も締め込めます。
使用ツール EA463EE-1、旧-2、-2A、-3、-4 耐荷重 220kg
材質 SUS201 6.35mm
厚み 0.5mm
入数は10本入りです。
ホースの上でずれることのない、実用的なバンドです。
追加説明
カタログ価格

6,070 (税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 03:32現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA463FA-3
  • 品番

    EA463FA-3

  • コメント

    違い:耐荷重・幅・全長・厚み等

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top