詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463BL-68

品名 : 63- 68mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)

仕様

適合直径 63~68mm バンド幅 20mm
バンド厚 0.8mm 六角対辺 10mm
重量 115g 締め付けトルク 10Nm
材質 ステンレス(SUS430) 入数 1個
ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け
高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに
追加説明
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 06:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1112ページ

代替品

EA463SC-167
  • 品番

    EA463SC-167

  • コメント

    違い:適合直径・厚み・バンド幅

バリエーション一覧
EA463BL-19 17- 19mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-21 19- 21mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-23 21- 23mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-25 23- 25mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-37 34- 37mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-40 37- 40mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-43 40- 43mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-47 43- 47mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
EA463BL-68 63- 68mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B1:20mm   S:0.8mm   SW:10mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top