品番 : EA463CB-165
品名 : 92-165mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
仕様
| バンド幅 | 14.2mm | 適合直径 | 92~165mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.65mm | 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
| 材質 | バンド:SUS301 スクリュー:SUS410 |
入数 | 10 |
| ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。 | |||
| 航空機、重工業用などにご使用をおすすめします。 | |||
| スタンダード商品よりもトルクがアップしています。 | |||
| オールステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※代表画像です。